Motion
02714194

Pro-Source
02714194

54" Wood Spring Clamp Jaw Mop Handle Metal Connector, Use with Wet Mops
N° D’ARTICLE MI06306812
N° MFR02714194
Prix19.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
02714194

54" Wood Spring Clamp Jaw Mop Handle Metal Connector, Use with Wet Mops
N° D’ARTICLE MI06306812
N° MFR02714194

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    54 po

Détails

  • Type de connexion
    Mâchoire de pince à ressort
  • Matériau du connecteur
    Métal
  • À utiliser avec
    Vadrouille humide
  • Matériau de la poignée
    Bois

Aperçu

Description du fabricant
VADROUILLE EN BOIS À PINCE À RESSORT DE CONCIERGE DE 401 54 PO
  • Les poignées en métal sont plus résistantes que le bois et résistent à la rupture et à la corrosion. Ils sont utilisés dans des applications de balayage plus lourdes.
  • Les connecteurs à pince à ressort sont conçus avec un loquet à ressort qui se soulève, permettant à la tête de la vadrouille de se fixer. Le loquet s’enclenche ensuite en place, maintenant la tête de la vadrouille.
  • Les poignées en bois sont les plus couramment utilisées. Ils sont utilisés pour les applications générales de nettoyage et de balayage.