Motion
63246755

Pro-Source
63246755

Balai-brosse à pousser en polypropylène à usage général de 24 po, longueur de soie de 3 po, bloc en bois, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306901
N° MFR63246755
Prix29.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
63246755

Balai-brosse à pousser en polypropylène à usage général de 24 po, longueur de soie de 3 po, bloc en bois, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306901
N° MFR63246755

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Noir
  • Longueur de la soie
    3 po
  • Largeur du balai
    24 po

Détails

  • Matériau du bloc
    Bois
  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Soies marquées
    Non évasé
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Type de raccord de poignée
    Fileté
  • Comprend une poignée
    Pas de poignée
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
GP24S SOIES SOUPLES/RIGIDES DE 24 PO PRO-SOURCE
  • Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
  • Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
  • Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
  • Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon