Spécifications
Dimensions
- Angle décalé15
- Global Longueur3-1/8 po
- Taille3/8 po
Détails
- Spécifications ASMEB107.6
- Revêtement de finitionPoli
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- TypeDécalage
- GarantieGarantie à vie du fabricant
Aperçu
- L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
- Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée
- Les finitions polies sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion
- Les clés à cliquet inversées sont conçues pour qu’elles puissent inverser la direction du cliquet
- Certains cliquets ont un interrupteur pour inverser la direction
- Les clés compactes sont utilisées pour accéder aux endroits restreints où les clés de taille régulière ne peuvent pas s’adapter
- Ils sont plus petits en longueur totale qu’une clé à fourche standard.