Motion
64417348

Paramount
64417348

3 pièces, 8mm à 19mm, Ensemble de clés à cliquet - Mesure métrique standard, finition chromée polie double nickel, livré dans une pochette en toile
N° D’ARTICLE MI06322108
N° MFR64417348
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
64417348

3 pièces, 8mm à 19mm, Ensemble de clés à cliquet - Mesure métrique standard, finition chromée polie double nickel, livré dans une pochette en toile
N° D’ARTICLE MI06322108
N° MFR64417348
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    8x9 & 10x11, 12x13 & 14x15, 16x17 & 18x19
  • Plage de tailles
    8.0 - 19.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Pochette en toile
  • Revêtement de finition
    Double nickel poli Chrome
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    3
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR - 4INDVLM3- 4 - IN -1 MÉTRIQUE