Motion
62659719

Paramount
62659719

6 pièces, alésage de 3/8 à 1-3/4 po, arbre de 1/8 à 1-7/16 po, ensemble de pinces à anneau de retenue interne/externe, gamme de pointes Diam de 0.038 à 0.07 po
N° D’ARTICLE MI06322224
N° MFR62659719
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
62659719

6 pièces, alésage de 3/8 à 1-3/4 po, arbre de 1/8 à 1-7/16 po, ensemble de pinces à anneau de retenue interne/externe, gamme de pointes Diam de 0.038 à 0.07 po
N° D’ARTICLE MI06322224
N° MFR62659719
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale de l’anneau Alésage
    1-3/4 po
  • Arbre de taille de bague maximale
    1-7/16 po
  • Alésage de la taille minimale de la bague
    3/8 po
  • Arbre de taille de bague minimale
    1/8 po
  • Définir la plage de diamètres de buse
    0.038 - 0.070

Details

  • Nombre de pièces
    6 po
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Interne/externe

Aperçu

Description du fabricant
PAR-3497-1833 6PC BUSE FIXE INT/EXT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté