Spécifications
Détails
- Numéro de grainP120
- Description longueLa 66623399113 est une meule à lamelles verrouillable avec un grain de P120 et une vitesse maximale de 30,000 tr/min, idéale pour les applications de finition sécurisées.
- Rpm max.30000 tr/min
- CUP_NON66623399113
Aperçu
- Mélange abrasif d’oxyde d’aluminium de qualité P durable pour une bonne durée de vie sur les métaux, allant du carbone à l’acier inoxydable, qui dure de 2 à 3 fois plus longtemps que les roues concurrentes pour les applications de polissage, de mélange, de nettoyage et de finition
- Les rabats en mélange de coton/polyester épais offrent une durabilité, une conformabilité et une résistance à l’usure supérieures
- Les roues sont conçues avec une tige filetée en acier de 1/4-20 po comme partie intégrante de chaque roue pour un excellent équilibre, des finitions sans claquement et un changement rapide sans outils spéciaux
- En raison de la conception de la roue à lamelles et de la flexibilité du matériau, les roues à lamelles laissent un grain de finition plus fin que les autres produits abrasifs enduits
- Grain moyen pour mélanger et appliquer des motifs de rayures légères