Motion
Springflex® SD-W 8 po x 25 pi

FLEXAUST INC
Springflex® SD-W 8 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 8.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement néoprène jaune monocouche renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir, matériau en polyester, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI06324032
N° MFRSpringflex® SD-W 8 in x 25 ft
Prix20.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Springflex® SD-W 8 in x 25 ft

Tuyau de conduit - DI 8.000 po, longueur 25 pi, tuyau en tissu de polyester à revêtement néoprène jaune monocouche renforcé d’une hélice en fil d’acier à ressort et d’une bande d’usure externe en PVC noir, matériau en polyester, 3.00 psi
N° D’ARTICLE MI06324032
N° MFRSpringflex® SD-W 8 in x 25 ft
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
Prix20.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.000 po
  • Diamètre intérieur
    8.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Poids
    0.40 lb/pi

Détails

  • Application
    Ventilateurs utilitaires, aéronef, refroidisseur, ventilation des espaces clos, déshumidification, agilité des chiens, CVC de tente d’événement, ventilateurs et ventilateurs, ignifuge, CVC, contrôle de l’humidité, gravure au laser, exploitation minière, éjecteurs de fumée, ventilation
  • Revêtement
    Néoprène
  • Couleur
    Jaune avec bande d’usure noire
  • Taux de compression
    12:1
  • Construction
    Flexible en tissu de polyester à revêtement néoprène jaune à une épaisseur renforcé par une hélice en fil d'acier à ressort et une bande d'usure externe en PVC noir
  • Matériau du tuyau
    Polyester
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3420800025
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort et bande d’usure externe en PVC
  • Série
    Springflex® SD-W
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 250 °F
  • Substance transportée
    Air
  • Pression de service
    3.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3420800025 8" DI X 25' SD-W 1-PLY AVEC
  • Idéal pour déplacer de grands volumes d’air dans des systèmes de ventilation/d’échappement portatifs ou permanents
  • La bande Wearstrip offre une résistance supplémentaire à l’abrasion et à la traînée
  • Excellente compressibilité
  • La rétractabilité permet un rangement pratique et un transport facile dans une fraction de sa longueur entièrement allongée
  • Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
  • Disponible en version autorétractable (STO), 4" à 8" uniquement
  • Montré avec manchette en option
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
  • Prix par pied