Motion
81243909

Brite Star
81243909

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité fine, meule à ébarber en carbure de silicium - Convolute, densité dure de 8 , 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325614
N° MFR81243909
Prix71.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81243909

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité fine, meule à ébarber en carbure de silicium - Convolute, densité dure de 8 , 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325614
N° MFR81243909

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix71.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    8
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    4500
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81243909 6X1X1 PO 8SFIN ROBUSTE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.