Motion
81244188

Brite Star
81244188

Diam de 8 po, largeur de face de 2 po, trou central de 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité extra dure de 9 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325642
N° MFR81244188
Prix180.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244188

Diam de 8 po, largeur de face de 2 po, trou central de 3 po, qualité fine, roue d’ébavurage en carbure de silicium - Convolute, densité extra dure de 9 po, 4,500 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325642
N° MFR81244188

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix180.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Densité
    9
  • Grade
    Fine
  • Rpm max.
    4500
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244188 8X2X3 PO 9SFIN ROBUSTE
  • Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif