Motion
96303
ENCRE DURA DÉLAVABLE GRN
N° D’ARTICLE MI06329241
N° MFR96303
Prix9.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA DÉLAVABLE GRN
N° D’ARTICLE MI06329241
N° MFR96303
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
Prix9.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.125 po
  • Longueur
    1.125 po
  • Taille de la buse
    1/8 po
  • Poids
    0.055 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    KR
  • Code d’harmonisation
    9608200000

Aperçu

Description du fabricant
96303 VERT ENCRE DURE LAVABLE
  • La formule d’encre à séchage rapide nettoie complètement toutes les surfaces non poreuses
  • Les marques à haute visibilité sont amovibles à l’eau et au détergent sans s’abîmer ou laisser de résidus
  • Marqueur non rechargeable pour réduire les dégâts et éliminer les temps d’arrêt
  • Conception compacte pour un confort et un contrôle améliorés
  • Bouchon à pince pour un rangement facile et pour réduire le roulement des surfaces de travail
  • Formule sans xylène pour réduire les risques pour la santé
  • Taille du repère : 1/8 po (3 mm) ou 5/16 po (8 mm)