Motion
PMB703-7
Entraînement CC - 1-1/2 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 130/240 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332900
N° MFRPMB703-7
Prix950.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1-1/2 hp, entrée 115/230 V c.a., 1 ph, sortie 130/240 V c.c., régénératif, IP-00, 50/60 Hz, châssis
N° D’ARTICLE MI06332900
N° MFRPMB703-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix950.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.00 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    50 à 104 °F
  • Type de frein
    Régénératif
  • Freinage
    Oui
  • Courant continu
    7 A
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Tension d’entrée du variateur
    115/230 V c.a.
  • Tension de sortie du variateur
    130/240 V c.c.
  • Valeur nominale du boîtier
    IP-00
  • Type de boîtier
    Châssis
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Fonction du contrôleur
    Marche avant/arrêt/marche arrière
  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Courant max.
    7 A
  • Puissance maximale
    1-1/2 hp
  • Puissance minimale
    1/15 hp
  • Courant de crête
    7 A
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE MOTEUR PMB703-7 C.A. C. DOUBLEUR 7A
  • La conception à microprocesseur permet une programmation personnalisée pour les équipementiers
  • L’entrée de gamme automatique signifie qu’aucun interrupteur de tension d’entrée à régler
  • Accepte l'entrée 80VDC à 340VDC ou 90VAC à 240VAC
  • Peut doubler la tension interne pour permettre une sortie 240VDC avec une entrée 115VAC
  • Activer (NC) peut être réglé pour la roue libre ou le frein, peut être utilisé pour un démarrage et un arrêt rapides
  • La logique isolée permet des signaux flottants ou mis à la terre de 0VDC à 10VDC ou de 4 mA à 20 mA
  • Circuits internes pour le raccordement d’une résistance de décharge externe
  • Pour les applications OEM, le variateur peut être programmé pour suivre le retour codeur en quadrature sans aucun changement de circuit
  • Reconnaît la surchauffe en raison d’une surcharge fréquente, en faisant d’abord clignoter un code d’avertissement, puis en se déclenchant si la condition persiste
  • Les variateurs régénératifs/4 quadrants ont la capacité d’effectuer un freinage rapide et sans contacteur et/ou une marche arrière à la volée
  • Voyants de diagnostic : alimentation, état (sous-tension, surtension, court-circuit/déclenchement de courant, avertissement de surchauffe, déclenchement de surchauffe)
  • Facteur de forme 1.37
  • Régulation de la vitesse de base de 1 %
  • 60:1 plage de vitesse
  • Pots de garniture : réglage zéro, vitesse minimale, vitesse de marche avant maximale, vitesse de marche arrière maximale, accélération/décélération, couple moteur, couple régénératif, compensation IR