Motion
VFD643-4
Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 115/230 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 4.0 A service normal, NEMA 4X , 50/60 Hz, commande de fréquence, commande en boucle ouverte, commande de vitesse
N° D’ARTICLE MI06333003
N° MFRVFD643-4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CA à fréquence variable - Phase d’entrée 1, tension d’alimentation 115/230 V CA, 1 hp service normal, courant de sortie 4.0 A service normal, NEMA 4X , 50/60 Hz, commande de fréquence, commande en boucle ouverte, commande de vitesse
N° D’ARTICLE MI06333003
N° MFRVFD643-4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.75 lb

Détails

  • Liste des agences
    Homologué UL
  • Plage de température ambiante
    50 à 104 °F
  • Tension d’alimentation du variateur
    115/230 V c.a.
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 4X
  • Type de boîtier
    NEMA 4X
  • Puissance nominale en service normal
    1 hp
  • Valeur nominale de fréquence d’entrée
    50/60 Hz
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage mural
  • Nombre de phases d’entrée
    1 ph
  • Nombre de phases de sortie
    1 & 3
  • Mode de fonctionnement
    Commande de fréquence, commande en boucle ouverte, commande de vitesse
  • Courant de sortie en service normal
    4.0 A
  • Courant de crête
    6.0 A
  • Type de produit
    Variateurs de fréquence c.a. et servovariateurs
  • Normes respectées
    Conforme à la norme RoHS
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE MOTEUR VFD643-4 C.A. PWM 4A
  • Basé sur microprocesseur : permet une programmation personnalisée pour les équipementiers
  • Logique isolée : Permet des signaux flottants ou mis à la terre de 0 ± 5 V c.c., 0 ± 10 V c.c. ou 4 - 20 mA
  • Mode doubleur/abaissement : double une entrée de 115 V c.a. à une sortie de 230 V c.a. Peut également réduire une entrée de 230 V c.a. à une sortie de 115 V c.a. à 50/60Hz
  • Fréquence de base réglable : peut être réglée pour une fréquence de sortie de base de 50 ou 60 Hz à la tension de sortie nominale, quelle que soit la fréquence d’entrée
  • Variété de moteurs : Condensateur divisé permanent (PSC), pôle ombré, synchrone et induction 3Φ
  • Protection thermique : le variateur reconnaît une surchauffe due à une surcharge fréquente. Il clignote d’abord un code d’avertissement et se déclenchera si l’état persiste
  • DEL de diagnostic : alimentation, état (sous-tension, surtension, court-circuit/déclenchement de courant, avertissement de surchauffe, déclenchement de surchauffe)
  • Freinage par injection c.c. : peut être utilisé pour un freinage plus rapide
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon