Motion
BWC2-M
Détecteur portatif à gaz unique - Monoxyde de carbone, batterie au lithium
N° D’ARTICLE MI06333116
N° MFRBWC2-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détecteur portatif à gaz unique - Monoxyde de carbone, batterie au lithium
N° D’ARTICLE MI06333116
N° MFRBWC2-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    3-7/16 po
  • Largeur totale
    2 po

Details

  • Niveau d’alarme
    Monoxyde de carbone - 200 ppm, monoxyde de carbone 35 ppm
  • Type d’alarme
    Audible, vibration, visuel
  • Type de batterie
    Lithium
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Surveillance du gaz
    Monoxyde de carbone
  • Plage de mesure
    Monoxyde de carbone - 0 à 300 ppm

Aperçu

Description du fabricant
BWC-2-M - PINCE DE REMORQUE 2 ANS CO MONOGAZ

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté