Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon20 pi
- Hauteur28.00 po
- Poids40 lb
Détails
- Intensité12.0 A
- Numéro de classe du contrôle des exportationsEAR99
- Code d’harmonisation8508190000
- Puissance6.5 hp
- Numéro de catalogue du fabricant50353
- Numéro CUP du fabricant648846021133
- MatérielAcier inoxydable
- Type de puissanceÉlectrique
- Capacité du réservoir16 gal (É.-U.)
- Type d’aspirateurMouillé/sec
- Méthode de collecte sous videSans sac
Aperçu
- Haut de gamme 6.5 Puissance maximale - L’aspirateur haute performance pour liquides/secs offre une puissance optimale.
- Plus longue durée de vie du moteur - Moteur durable et durable, appuyé par la meilleure garantie de l’industrie.
- Chariot robuste, poignée à pousser et grandes roues arrière - Ces fonctions agissent ensemble pour permettre à l’aspirateur de se déplacer facilement vers le haut ou le bas des escaliers et sur les terrains accidentés et les seuils.
- Sac de rangement pour accessoires - Garde les accessoires organisés et à portée de main pour un accès facile.
- Enveloppe de cordon/grande poignée - La grande poignée de transport offre un espace de rangement pour le cordon d’alimentation 20’ .
- Construction de fût en acier inoxydable - La construction attrayante en acier inoxydable offre une apparence professionnelle.
- Tambour de 16 gallons - Nettoie les gros déversements et les dégâts sur les chantiers et les ateliers achalandés.
- Technologie de réduction du bruit – La fonction de réduction du bruit par défilement® est brevetée et permet un fonctionnement silencieux en contrôlant avec précision le débit d’air à travers l’aspirateur.
- Tuyau verrouillable professionnel - Le tuyau ultra flexible ne se détachera pas pendant l’utilisation et est quatre fois plus durable que notre tuyau standard. Ce tuyau de 17/8 po x 8 pi a une surface intérieure lisse pour réduire l’obstruction.
- Capacité de soufflage - Souffler les feuilles des allées ou des terrasses et les débris des chantiers, des outils, etc.
- Grand drain - Situé au point le plus bas du tambour pour vider l’eau.
- Système de fixation de filtre Qwik Lock® - Installez ou retirez votre filtre rapidement, facilement et solidement sans outils ni attaches.
- Comprend - Aspirateur, lances d'extension 2 , tuyau professionnel verrouillable de qualité supérieure 1-7/8” x 8’ , buse utilitaire, buse humide, suceur plat, buse pour voiture et filtre à poussière fine.