Motion
TW113
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.5880 po, 3.5625 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre facial, matériau en acier, série TW
N° D’ARTICLE MI06359531
N° MFRTW113
Prix11.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 2.5880 po, 3.5625 po de diamètre extérieur, 3.0630 po de diamètre facial, matériau en acier, série TW
N° D’ARTICLE MI06359531
N° MFRTW113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.5880 po
  • Visage Diamètre  
    3.0630 po
  • Largeur de la clé
    0.2900 po
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.5625 po
  • Tang Largeur  
    0.2340 po

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Pinces  
    19
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    TW

Aperçu

Description du fabricant
TW113 RONDELLE