Motion
350001.02

MARTOR USA
350001.02

Couteau utilitaire SECUMAX 350 - Lame dissimulée, Plastique, Couleur noire, Niveau de sécurité : 2
N° D’ARTICLE MI06397177
N° MFR350001.02
Prix22.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARTOR USA
350001.02

Couteau utilitaire SECUMAX 350 - Lame dissimulée, Plastique, Couleur noire, Niveau de sécurité : 2
N° D’ARTICLE MI06397177
N° MFR350001.02

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6.0600 po
  • Longueur totale
    6.0600 po
  • Poids
    1.31 oz
  • Largeur
    0.4688 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description
    Le SECUMAX 350 est une combinaison de polyvalence, de confort et de sécurité. Un maximum de sécurité. Doté d’un changement de lame innovant, ce couteau est polyvalent. Il peut être utilisé pour couper tous les matériaux standard, du film au plastique, du papier au carton à 2 plis. Il se divise facilement le ruban adhésif. Et il est si confortable à tenir que vous ne voudrez pas le poser
  • Type de couteau
    Lame dissimulée
  • Matériel
    Plastique
  • Niveau de sécurité
    2
  • Type
    Secumax

Aperçu

Description du fabricant
LAME DISSIMULÉE 350001.02 SECUMAX 350
  • Lame dissimulée pour un haut niveau de sécurité
  • Protège simultanément l’opérateur et le produit
  • Corps durable en plastique polycarbonate
  • Tête double face pour plusieurs utilisations
  • Tête remplaçable pour une économie maximale