Motion
D12-10B5-06M3

THOMSON (ALTRA)
D12-10B5-06M3

Actionneur Electrak 10 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 6 po
N° D’ARTICLE MI06414381
N° MFRD12-10B5-06M3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
D12-10B5-06M3

Actionneur Electrak 10 - tension d'entrée 12 V CC, longueur de course 6 po
N° D’ARTICLE MI06414381
N° MFRD12-10B5-06M3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Poids
    11.60 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1000 lbf
  • Tension d’entrée
    12 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.80 po/s
  • Vitesse sans charge
    1.30 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR D12-10B5-06-M3
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Réduction des engrenages 10:1
  • Frein de retenue intégré