Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Détails supplémentairesCR1212 - Crews 2® - Design inspiré des femmes, monture polie noire audacieuse/transparente, lentilles grises - Vous le demandez, vous l’avez! Un design inspiré par les femmes qui est avant-gardiste. La Crews 2 est dotée d’un design à double objectif. La Crews 2 est offerte en deux options de monture, noir/transparent et écaille de tortue avec des clous de type diamant. L’option noire/transparente n’a pas de pièces amovibles, créant ainsi une excellente option pour l’industrie alimentaire. Conception pour femmes - Pas de TPR - Monture noire et transparente - Conception à double lentille - Branche à baïonnette - Atteint ou dépasse Z87+
- Règlement sur la liste des approbationsAtteint ou dépasse Z87+
- Couleur du cadreNoir, transparent
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Style de lentilleDouble
- Page de produit du fabricant
- Numéro de stock du fabricantCR1212
- Gamme de produitsÉquipes 2®
- Couleur du branchesNoir, transparent
- Style de branchesBaïonnette
- CUP_NON766868538856
Aperçu
- Monture en coquille écaille de tortue avec clous en diamant sur les branches
- Conception à double lentille
- Branche à baïonnette
- Revêtement exclusif résistant aux rayures Duramass®
- Pas de RPT
- Satisfait ou dépasse Z87+
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire