Spécifications
Dimensions
- Dimensions16.50 cm x 6.35 cm x 1.40 cm, 20.30 cm x 7.49 cm x 3.55 cm, 4.75 cm x 9.30 cm x 20.70 cm, 1.8700 po x 3.6800 po x 8.1400 po, 6.5000 po x 2.5000 po x 1.4000 po, 8.0000 po x 2.9500 x 1.4000 po
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
- Poids340 g, 0.22 kg, 12 oz, 8 oz
Détails
- Type de batterie2 AA, IEC LR6, NEDA 15A
- Type d’affichageNumérique
- Mesure du courant alternatif max.60 mA
- Mesure du courant CC max.60 mA
- Mesure de la tension CA maximale1000 V c.a.
- Température de fonctionnement'-10 à 50 °C, -10 à 50 °C
- Source d’alimentationBatterie
- Série3000
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Tableau de comparaison des compteurs FlukeDes compteurs conçus pour votre façon de travailler.
Voir la circulaire
Dépliant d’étalonnage FlukeFluke Calibration fournit des instruments, des logiciels et des services de précision qui garantissent des mesures précises dans les environnements industriels et de laboratoire, soutenant la conformité, le contrôle de la qualité, l’amélioration de la fiabilité et la réduction des risques opérationnels.
Voir la circulaire