Motion
H6C18S02020

DODGE
H6C18S02020

Réducteur de vitesse en ligne - 20.2:1 Réduction, 20.2:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06463176
N° MFRH6C18S02020
Prix3,132.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
H6C18S02020

Réducteur de vitesse en ligne - 20.2:1 Réduction, 20.2:1 Rapport, Type d’entrée face C, Type de sortie solide, 1.6250 po de diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06463176
N° MFRH6C18S02020
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
Prix3,132.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.3100 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    QUA68
  • Couple de sortie maximal
    6524 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    NEMA 180
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    1.6250 po
  • Taille de sortie
    1.6250 po
  • Ratio
    20.2:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 3.1500 po
  • Poids
    145 lb

Détails

  • Ratio réel
    20.20:1
  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Collier de serrage
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476024420
  • Puissance d’entrée maximale
    8.97 ch à 1750 tr/min
  • Sortie
    8.970 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5809.377 N, 1306 lbf
  • Type de réducteur
    En ligne
  • Réduction
    20.2:1
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Quantis®
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    1193 po-lb
  • CUP_NON
    782476024420

Aperçu

Description du fabricant
H6C18S02020 (HB682 180-CC 20.20