Spécifications
Dimensions
- Longueur1.61 po / 41 mm
- Diamètre extérieur2.24 po / 57 mm
- Largeur totale1.6100 po
- Diamètre du rouleau2.2400 po
- Largeur du rouleau1.4800 po
- Diamètre de l’arbre0.75 po
- Taille de l’arbre0.7500 po
Détails
- ApplicationRouleau de renvoi de la chaîne du convoyeur.
- Dessin CAD
- CouleurOrange
- Matériau de couvertureCaoutchouc thermoplastique
- BrideNon
- Groupe et classeSystèmes de retour
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantROULEAU DE RETOUR
- Numéro CUP du fabricant787405200708
- MatérielPEHD
- Type de modèleRouleau de retour avec caoutchouc
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsRouleaux et accessoires de retour
- Matériau du rouleauPEHD
- Type de rouleauRouleau recouvert de caoutchouc
- SérieR15B
Aperçu
- Retourner le rouleau avec du caoutchouc pour la chaîne et les courroies. Niveau de bruit réduit avec le caoutchouc Coefficient de frottement très faible. Aucune absorption de liquide. Excellente résistance à l’usure et aux produits chimiques. Structure complètement fermée, plus facile à nettoyer et à désinfecter. Matériau en polyéthylène étanche