Motion
HCOM20T
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.2500 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.1870 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464400
N° MFRHCOM20T
Prix116.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palier lisse sphérique en PTFE - 1.2500 po de diamètre, 2.3750 po de diamètre extérieur, 1.1870 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06464400
N° MFRHCOM20T
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
Prix116.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1870 po
  • Mauvais alignement Angle  
    8.5 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.9370 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Largeur totale
    2.3750 po
  • Poids
    0.9 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    151095 lbf
  • Série
    HCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990008961

Aperçu

Description du fabricant
HCOM20T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer