Motion
MCML12
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473058
N° MFRMCML12
Prix12.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 12 mm, Taille du filetage de la tige : M12 x 1.75, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06473058
N° MFRMCML12
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
Prix12.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    16 mm
  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre de la tête
    30 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    54 mm
  • Angle de désalignement
    27 °
  • Taille du filetage de la tige
    M12 x 1.75
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    25,819 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990016317

Aperçu

Description du fabricant
MCML12 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer