Motion
PAR-AS416MV-B

Paramount
PAR-AS416MV-B

Ensemble de douilles à chocs standard à prise de 1/2 po, 16 pièces; 6 pointes, 10 à 27mm, mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI06482914
N° MFRPAR-AS416MV-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-AS416MV-B

Ensemble de douilles à chocs standard à prise de 1/2 po, 16 pièces; 6 pointes, 10 à 27mm, mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI06482914
N° MFRPAR-AS416MV-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    27.0 mm
  • Taille min.
    10.0 mm

Détails

  • Spécifications ANSI
    B107.2
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Système de mesure
    Métrique, Métrique
  • Nombre de pièces
    16
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Impact; standard
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-AS416MV-B 16PC 1/2"DR 6PT MM