Motion
44153591

Paramount
44153591

Douille à chocs - Douille de 15 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de joint universel
N° D’ARTICLE MI06482924
N° MFR44153591
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
44153591

Douille à chocs - Douille de 15 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de joint universel
N° D’ARTICLE MI06482924
N° MFR44153591
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    15.0 mm
  • Longueur totale
    3.6250 po
  • Taille du support
    15 mm

Détails

  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel

Aperçu

Description du fabricant
PAR-B26159 15MM 1/2"DR 6PT PARAMOUNT