Motion
PAR-BM482AH-B

Paramount
PAR-BM482AH-B

82 pièces Ensemble de douilles profondes pour puits, fini chrome vanadium, 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po;6, 12 pointes, cuisinière de 5/32 po à 13/16 po (4mm à 19mm po), mesure de po/métrique standard
N° D’ARTICLE MI06482992
N° MFRPAR-BM482AH-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-BM482AH-B

82 pièces Ensemble de douilles profondes pour puits, fini chrome vanadium, 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po;6, 12 pointes, cuisinière de 5/32 po à 13/16 po (4mm à 19mm po), mesure de po/métrique standard
N° D’ARTICLE MI06482992
N° MFRPAR-BM482AH-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4, 3/8, 1/2 po
  • Taille maximale
    13/16 po
  • Taille min.
    5/32

Détails

  • Spécifications ANSI
    B107.1 & B107.5M
  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome vanadium
  • Système de mesure
    Pouce/métrique, Pouce/métrique
  • Nombre de pièces
    82
  • Nombre de points
    6, 12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond; standard
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-BM482AH-B 82PC1/4,3/8,1/2"6&12PT