Motion
85434363

Paramount
85434363

Douille sans impact - 1/4 po de taille d’entraînement, 5.5 mm de taille de douille, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06483330
N° MFR85434363
Prix0.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
85434363

Douille sans impact - 1/4 po de taille d’entraînement, 5.5 mm de taille de douille, 6 PT, type standard, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06483330
N° MFR85434363

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    0.9375 po
  • Taille du support
    5.5 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-R2004 5.5MM 1/4"DR 6PT CHR
  • Les douilles à main standard sont utilisées avec un cliquet à main ou un tournevis similaire pour tourner les fixations.