Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur totale19.5 po
- Longueur totale14.5 po
- Largeur totale13 po
Détails
- Couleur du corpsOrange
- Couleur du couvercleBlanc
Aperçu
- Conserve la glace jusqu’à 3 jours
- Robinet encastré et incliné résistant aux gouttes pour une distribution facile
- Poignées renforcées pour la résistance et la longévité du produit
- Le cordon de maintien fixe le couvercle à la glacière pour la propreté et la prévention des pertes
- Le couvercle à pression n’emprisonne pas la saleté ou la moisissure
- Les inhibiteurs UV et la technologie infrarouge protègent la glacière contre les dommages causés par le soleil
- Le couvercle du siège procure une surface de repos