Motion
SSHERA45ES  15.60 QLBUSH DEMANDE 1.438

HUB CITY INC
SSHERA45ES 15.60 QLBUSH REQD 1.438

Hera® SSHERA45ES 15.60 QLBUSH REQD 1.438 Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit - Réduction unique, 15.60:1 Rapport, 3.263 po, C-Face Quilled-QL Bushed Input, cadre 56C-143TC-QL
N° D’ARTICLE MI06514569
N° MFRSSHERA45ES 15.60 QLBUSH REQD 1.438
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
SSHERA45ES 15.60 QLBUSH REQD 1.438

Hera® SSHERA45ES 15.60 QLBUSH REQD 1.438 Réducteur de vitesse hélicoïdal à angle droit - Réduction unique, 15.60:1 Rapport, 3.263 po, C-Face Quilled-QL Bushed Input, cadre 56C-143TC-QL
N° D’ARTICLE MI06514569
N° MFRSSHERA45ES 15.60 QLBUSH REQD 1.438
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    3.2630 po
  • Dimensions du boîtier
    (L)8.02 x (H)7.14 x (L)6.75
  • Hauteur du boîtier
    7.1400 po
  • Longueur du boîtier
    8.0200 po
  • Largeur du boîtier
    6.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    SSHERA45
  • Couple de sortie maximal
    2600 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C-143TC-QLBUSH DEMANDE
  • Rapport nominal
    15:1
  • Taille de sortie
    1.4380 po
  • Ratio
    15.60:1
  • Facteur de service
    1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.5000 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.0000 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12.2500 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Puissance d’entrée
    5.1400 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quilled-QL Coussin
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SSHERA45ES 15.60 QLBUSH DEMANDE 1.438
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662961033864
  • Puissance d’entrée maximale
    5.1400 hp
  • Type de montage
    ES
  • Régime de sortie
    112.2 tr/min
  • Couple de sortie
    2600 po
  • Type de sortie
    Alésage creux
  • Réduction
    Double
  • Style
    ES

Aperçu

Description du fabricant
SSHERA45ES 15.60 QLBUSH DEMANDE 1.438
  • Efficacité de 90 % Jusqu’à 2x couple Deux tailles peuvent remplacer jusqu’à six tailles de réducteurs de vitesse à vis sans fin Boîtier en acier inoxydable 316 poli à la machine Engrenage à mouvement rotatif (hélicoïdal et hypoidique) Roulements surdimensionnés Joints d’étanchéité Viton® Revêtement de fourreau à bague en bronze Lubrifié en usine avec du lubrifiant synthétique de qualité alimentaire - Le système de bagues sans clé HubLoc® de l’USDA H1 est disponible sur les entraînements à engrenage SSHERA à alésage creux.