Motion
4031162
Indicateur de température et d’humidité - -22 à 158 °F Température standard, 0 à 95 % Humidité relative
N° D’ARTICLE MI06543697
N° MFR4031162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Indicateur de température et d’humidité - -22 à 158 °F Température standard, 0 à 95 % Humidité relative
N° D’ARTICLE MI06543697
N° MFR4031162
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Humidité relative
    0 à 95 %
  • Plage de température
    -22 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
4031162 DPM METPOINT
  • Écran portatif avec capteur PDP intégré
  • Capacités de journalisation des données
  • Plage de température : -76°F à 86°F
  • Comprend : étui, bloc d’alimentation avec bloc-piles rechargeable et trousse de référence du point de rosée