Motion
9629748
Vis de paillasse et de tuyau combinée P748 - Largeur de mâchoire 8 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 8-1/4 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI06559119
N° MFR9629748
Prix935.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de paillasse et de tuyau combinée P748 - Largeur de mâchoire 8 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 8-1/4 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI06559119
N° MFR9629748
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
Prix935.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    8 po
  • Profondeur de la gorge
    4-3/4 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    8-1/4 po
  • Capacité maximale du tuyau
    3-1/2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/4 po
  • Mâchoires de tuyau
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
9629748 COMBINAISON. VISE DE BANC ET DE TUYAU, 8 PO
  • 65,000 PSI moulages en fonte ductile
  • Construction scellée
  • Conception de tunnel d’alimentation à tirette droite
  • Ajuster la barre de glissement avec précision à 0.003 po
  • Mâchoires en acier dentelé remplaçables
  • Mâchoires de tuyau remplaçables
  • Grande enclume
  • Base pivotante 360° avec deux verrous
  • GARANTIE À VIE