Motion
A00442
Anti-insectes à double action
N° D’ARTICLE MI06584141
N° MFRA00442
Prix11.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anti-insectes à double action
N° D’ARTICLE MI06584141
N° MFRA00442

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    17 oz
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids net de remplissage
    17 oz
  • Hauteur totale
    9.75 po
  • Largeur totale
    2.63 po
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    EPA ID 10807-161-40849
  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Vaporiser directement sur les insectes
  • Type de produit chimique
    Insecticide
  • Couleur
    Translucide
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Inflammabilité
    Modérément inflammable
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Formulaire
    Aérosol
  • Base de formule
    Solvant
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Oui
  • Normes de l’industrie respectées
    Enregistré par l’EPA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1047651
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    21709018387
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Agent résiduel dans le produit
    Oui
  • Temps de destruction des parasites résiduels
    jusqu’à 3 mois
  • Parfum
    Caractéristique
  • Sans solvant
    Non
  • Action de pulvérisation
    Oui
  • Antiparasitaires ciblés
    Fourmis, abeilles, coléoptères, coquerelles, scorpions, araignées et autres parasites

Aperçu

Description du fabricant
1047651 ENF AERO DZ À DOUBLE ACTION
  • Tue au contact; protège jusqu’à 3 mois; tue les poux et leurs œufs; voit les insectes là où ils se cachent

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté