Spécifications
Dimensions
- Distance entre les poches de fourche19-3/8 po
- Diamètre du tambour18 po à 28 po
- Hauteur19 po
- Taille de la mâchoire9 x 15 po / 253 x 254 mm
- Longueur68 po
- Poids560 lb
- Largeur33 po
Détails
- CouleurVert
- Dimensions de la poche de la fourche2-1/2 H x 6-1/2 L x 37-1/2 po L
- ComprendFonction de rotation
- Capacité de charge2000 lb
Aperçu
- La poignée Hydra Grip motorisée pour chariot élévateur de Valley Craft est dotée d’un seul jeu de mâchoires entièrement hydrauliques - rotation de 360 degrés et serrage de 18-28 po de diamètre en plastique - tambours en acier ou en fibre activés par un pendentif manuel ergonomique et une capacité de charge de 2,000 lb.
- L’unité nécessite que le chariot élévateur soit équipé d’un contrôle de soupape auxiliaire et de coupleurs rapides hydrauliques pour le fonctionnement.
- La fonction de serrage/déblocage de la pince s'effectue par une traction de corde de la vanne de sélection.