Motion
F84753A8
Chariot manuel à 2-Wheel Valley Craft – Aluminium, (2) roues en caoutchouc pleines, capacité de 1000 lb, fourches à palettes à ressort
N° D’ARTICLE MI06585462
N° MFRF84753A8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel à 2-Wheel Valley Craft – Aluminium, (2) roues en caoutchouc pleines, capacité de 1000 lb, fourches à palettes à ressort
N° D’ARTICLE MI06585462
N° MFRF84753A8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la plaque de chargement
    13-3/4 po
  • Poids
    62 lb

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (2) Caoutchouc solide
  • Matériau du cadre
    Aluminium
  • Type de chariot manuel
    Camion à palettes standard
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Nombre de roues
    2
  • Capacité de poids
    1000 lb

Aperçu

Description du fabricant
F84753A8 À DEUX ROUES DE SÉRIE À INCLINAISON ÉNERGIQUE
  • Fourches offertes en deux longueurs standard
  • Les pièces remplaçables comprennent les chaussures, les essieux, les roues et les pneus pour un entretien facile et une durée de vie plus longue
  • Taille du cadre : 48 po H x 14-1/2 po L
  • Capacité : châssis en acier de 1,000 lb
  • Construit en tube robuste de calibre 14, diamètre extérieur de 1-1/8 po avec joints ajustés et soudures solides, avec renforcement placé aux points de contrainte les plus importants
  • La semelle à fourche double en acier se verrouille automatiquement en position et se relâche facilement en trébuchant sur le levier de commande au pied
  • Essieu en acier de 1 po encastré dans un boîtier de protection Cadre en aluminium
  • Plus léger que son homologue en acier, mais tout aussi fiable
  • Construit en tubes de 15/16 po résistants aux étincelles, l’aluminium est recommandé pour les services lorsque le camion doit être transporté et pour une utilisation autour de matériaux corrosifs