Spécifications
Dimensions
- Taille de la plaque de chargement11 po
- Poids60 lb
Détails
- Types de roues de roulettes(2) Roues pneumatiques
- Matériau du cadreAluminium
- Type de chariot manuelCamion à palettes standard
- Capacité de charge1000 lb
- Nombre de roues2
- Capacité de poids1000 lb
Aperçu
- Fourches offertes en deux longueurs standard
- Les pièces remplaçables comprennent les chaussures, les essieux, les roues et les pneus pour un entretien facile et une durée de vie plus longue
- Taille du cadre : 48 po H x 14-1/2 po L
- Capacité : châssis en acier de 1,000 lb
- Construit en tube robuste de calibre 14, diamètre extérieur de 1-1/8 po avec joints ajustés et soudures solides, avec renforcement placé aux points de contrainte les plus importants
- La semelle à fourche double en acier se verrouille automatiquement en position et se relâche facilement en trébuchant sur le levier de commande au pied
- Essieu en acier de 1 po encastré dans un boîtier de protection Cadre en aluminium
- Plus léger que son homologue en acier, mais tout aussi fiable
- Construit en tubes de 15/16 po résistants aux étincelles, l’aluminium est recommandé pour les services lorsque le camion doit être transporté et pour une utilisation autour de matériaux corrosifs