Motion
F89815A5
Attache de chariot élévateur motorisé inclinable et pivotante pour fût Valley Craft, Ultra Grip - Pince alimentée par batterie/120° inclinaison avant/360° rotation, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06585577
N° MFRF89815A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Attache de chariot élévateur motorisé inclinable et pivotante pour fût Valley Craft, Ultra Grip - Pince alimentée par batterie/120° inclinaison avant/360° rotation, capacité de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI06585577
N° MFRF89815A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance entre les poches de fourche
    19-3/8 po
  • Diamètre du tambour
    18 po à 28 po
  • Hauteur
    17 po
  • Taille de la mâchoire
    9 x 15 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    69 po
  • Poids
    855 lb
  • Largeur
    33 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Dimensions de la poche de la fourche
    2-1/2 H x 6-1/2 L x 37-1/2 po L
  • Comprend
    Télécommande avec fil, Corder portatif, Fonction d’inclinaison avant, Fonction de rotation, Télécommande sans fil
  • Capacité de charge
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
F89815A5 ULTRA GRIP III AUTOALIMENTÉ
  • Offre des capacités d’inclinaison proportionnelles à trois voies contrôlées (pince, inclinaison et rotation) vers la gauche, la droite et l’avant tout en offrant les fonctions de base d’inversion, de déplacement, d’empilage et de palettisation des fûts
  • Compatible avec la plupart des types de fûts en acier, plastique et fibre (18" à 28" de diamètre)
  • Conception élégante et conique pour une meilleure vision des mâchoires et de la charge
  • La conception conviviale comprend des panneaux d’accès pour faciliter l’entretien et un contrôle de vitesse infiniment variable pour une manipulation plus sûre et plus efficace des fûts
  • Comprend : 12V piles et chargeur