Motion
F89832A5
Élévateur et rotateur de tambour Valley Craft - élévateur/rotation/entraînement entièrement motorisé, raccordement de sangle, contrepoids, 78 po H, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06585922
N° MFRF89832A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élévateur et rotateur de tambour Valley Craft - élévateur/rotation/entraînement entièrement motorisé, raccordement de sangle, contrepoids, 78 po H, capacité de 1000 lb
N° D’ARTICLE MI06585922
N° MFRF89832A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    78 po
  • Poids
    1265 lb

Détails

  • Type de tambour
    Acier, plastique, fibre
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Nombre de roues
    3

Aperçu

Description du fabricant
F89832A5 ROTO-LIFT 78 PO
  • Comprend une hauteur de levage de 78 po, la capacité de soulever, de tourner et de décharger la plupart des barils et cylindres en acier, en fibre et en plastique (14 po à 24 po de diamètre) avec sangles à cliquet
  • Les roues motrices de 12 po, les commandes entièrement réglables et programmables avec des commandes de vitesse de 1.0 à 2.5 mi/h (maximum réglé en usine de 2.5 mi/h) peuvent facilement gérer des catégories allant jusqu’à 5°, système 24V c.c., jauge indicateur de batterie, deux batteries, chargeur 12V c.a., charge de l’interrupteur marche/arrêt à clé et capacité de charge de 1,000 lb
  • Peut offrir des économies substantielles en éliminant le besoin de chariots élévateurs
  • Tête de barre Curtis TM-1 équipée d’un interrupteur d’urgence à marche arrière, d’un accélérateur électronique, d’interrupteurs à bascule, d’un klaxon et d’un ressort à gaz pour remettre automatiquement la tête en position verticale lorsqu’elle n’est pas utilisée