Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1-3/4 po
- Roue Diamètre30 po
- Roue Épaisseur0.250 po
Détails
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain20
- MatérielMélange d’alumine et de zircone
- Rpm max.1810 tr/min
- Quantité du colis10
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON61463619492
Aperçu
- Grain de céramique Norton Quantum breveté de première qualité pour la meilleure performance sur les alliages aérospatiaux et le titane avec un taux de coupe allant jusqu’à 5X sur l’oxyde d’aluminium
- Adhérence B97 haute performance pour une performance maximale dans les applications les plus exigeantes
- Liaison et renforcement conçus pour les paramètres et les matériaux de la machine du marché de la fonderie
- Dureté de liaison optimale où un excellent mélange de taux de coupe et de durée de vie est nécessaire
- Fabriqué aux États-Unis