Motion
BA2410ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles Shell - 1.5 po de diamètre, 1.88 po de diamètre extérieur, 0.63 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06597124
N° MFRBA2410ZOH
Prix22.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles Shell - 1.5 po de diamètre, 1.88 po de diamètre extérieur, 0.63 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI06597124
N° MFRBA2410ZOH
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
Prix22.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.88 po
  • Global Largeur  
    0.63 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    17800 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles en coquille BA2410ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.5 po, un diamètre extérieur de 1.88 po et une largeur hors tout de 0.63 po avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend idéal pour les applications de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    27100 N
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles de type Shell

Aperçu

Description du fabricant
BA2410Z-OH ROULEMENT À BILLES
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté