Motion
KM33
Contre-écrou de roulement série KM - Filetage M165x3 mm, diamètre extérieur 210 mm, largeur 26 mm
N° D’ARTICLE MI06603864
N° MFRKM33
Prix890.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de roulement série KM - Filetage M165x3 mm, diamètre extérieur 210 mm, largeur 26 mm
N° D’ARTICLE MI06603864
N° MFRKM33
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
Prix890.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Filetage Taille  
    M165x3 mm
  • Poids
    2.68 kg

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM

Aperçu

Description du fabricant
KM33
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good