Motion
75704
Eaton Weatherhead 757 E Series Crimp Hose Fittings Bump O-Ring Port Adapter w/ Port - Carbon steel
N° D’ARTICLE MI06606585
N° MFR75704
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Eaton Weatherhead 757 E Series Crimp Hose Fittings Bump O-Ring Port Adapter w/ Port - Carbon steel
N° D’ARTICLE MI06606585
N° MFR75704
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    5/8 po
  • Hauteur
    1.060 po
  • Longueur
    2.630 po
  • Longueur totale
    2.630 po
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    0.880 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Matériel
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
75704 ADAPTATEUR C.A.
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau