Motion
M6C14FB22E

LEESON ELECTRIC
M6C14FB22E

Moteur à usage général – tension spéciale – 1/3 hp, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06615482
N° MFRM6C14FB22E
Prix1,160.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M6C14FB22E

Moteur à usage général – tension spéciale – 1/3 hp, 1500 tr/min, 1 ph, 110/220 V, cadre 56 , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06615482
N° MFRM6C14FB22E
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
Prix1,160.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56
  • Longueur du moteur sans arbre
    5.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.98 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    23.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Description
    Moteur à tension spéciale, 0.33 HP, 1 Ph, 50 Hz, 110/220 V, 1500 tr/min, cadre 56 , TEFC
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    65.30 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720012680
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    110/220 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720012680
  • Tension
    110/220 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
113908.00,1/3HP,56,1500RPM,1PH,110/220V,
  • Conceptions écoénergétiques à haute efficacité
  • Interrupteur centrifuge conçu pour un service à 50 Hz
  • Couple élevé