Motion
48-89-9224

MILWAUKEE TOOL
48-89-9224

Jeu de mèches à gradin - 6PC - 1-1/8 po / 254,4 mm
N° D’ARTICLE MI06633247
N° MFR48-89-9224
Prix393.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-89-9224

Jeu de mèches à gradin - 6PC - 1-1/8 po / 254,4 mm
N° D’ARTICLE MI06633247
N° MFR48-89-9224

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix393.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre maximal du trou
    1-1/8 po
  • Incréments d’étapes
    1/16, 1/32

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Comprend
    (1) #1 Step Drill Bit, 1/8" - 1/2" by 1/32" (48-89-9201), (1) #4 Step Drill Bit, 3/16" - 7/8" by 1/16" (48-89-9204), (1) #6 Step Drill Bit, 3/8" & 1/2" by 1/16" (48-89-9206), (1) #7 Step Drill Bit, 7/8" Single Hole (48-89-9207), (1) #8 Step Drill Bit, 1/2" - 1" by 1/16" (48-89-9208), (1) #9 Step Drill Bit, 7/8" & 1-1/8" (48-89-9209), (1) Carrying Case
  • Nombre de cannelures
    6
  • CUP_NON
    045242307777

Aperçu

Description du fabricant
48-89-9224 ENSEMBLE DE MÈCHES DE PERCEUSE À POINTE 6PCS
  • Rendement sans JAM : la conception à double cannelure offre une vitesse et un contrôle accrus
  • Jusqu’à 2X plus rapide : optimisé pour les perceuses sans fil à haute vitesse
  • Conseil pour Rapid Strike : Permet de démarrer rapidement et avec précision et génère moins de chaleur
  • Durée de vie de la mèche jusqu’à 4X  : géométrie optimisée avec revêtement en oxyde noir pour couper plus rapidement et produire moins de chaleur
  • Jusqu’à 50 % plus de trous par charge de batterie : productivité accrue de l’utilisateur
  • Marques de référence gravées au laser : s’arrêtent facilement sur toutes les tailles de trous
  • 3-Flat Secure-GripMC : réduit le glissement de la mèche dans le mandrin
  • Fabriqué aux États-Unis