Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierB
- Disque Diamètre6 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Matériau de supportPapier
- GradeGrossière
- Numéro de grainP80
- Quantité du colis1
- CUP_NON66261183824
Aperçu
- Le grain A/O de qualité supérieure classé P produit une coupe rapide et froide et un motif de rayures plus uniforme
- L’endos robuste en latex/papier de poids B résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
- Le stéarate à base d’eau sans chargement résiste au chargement et augmente la durée de vie du disque
- Les disques PSA individuels à languettes permettent de retirer rapidement le de la doublure de support et un rangement facile
- Utiliser un grain 80-220 pour le ponçage intermédiaire