Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.6250 po
- Longueur totale de l’accouplement8.2500 po
- Code de taille de raccord12
- Bride Diamètre10.0000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu5.7500 po
- Taille de la rainure de clavette5/8 po x 5/16 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.0000 po
- Diamètre extérieur10.0000 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min15 HP avec manchon en EPDM ou en néoprène, 50 HP avec manchon en Hytrel
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurMoyeu d’arbre
- Numéro CUP du fabricant698672002332
- MatérielFonte haute résistance
- Rpm max.2800 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- CUP_NON698672002332