Motion
40  RIV D-1

RENOLD JEFFREY
40 RIV D-1

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06645442
N° MFR40 RIV D-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
40 RIV D-1

Chaîne de fixation - série standard, pas de 40 / 1/2 po, fixation D-1 , rivetée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06645442
N° MFR40 RIV D-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    D-1
  • Type de lien de pièce jointe
    Une broche étendue
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Trous  
    1 (D1)
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV D-1 PIÈCE JOINTE À CHAQUE LANCER
  • Pièces jointes sur chaque argumentaire
  • Emballage : boîte de 10 pi