Motion
61952 MA/C3

SKF
61952 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655364
N° MFR61952 MA/C3
Prix12,117.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61952 MA/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 260 mm, diamètre extérieur : 360 mm, largeur 46 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655364
N° MFR61952 MA/C3
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
Prix12,117.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    46 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    46 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61952 MA/C3 BRGS DE BALLE À SECTION MINCE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 61952 MA/C3 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 260 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 360 mm et une largeur de 46 mm, conçu pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61952 MA/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    47659 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    60698 lbf
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577094025

Aperçu

Description du fabricant
61952 MA/C3 BRGS DE BALLE À SECTION MINCE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3