Motion
NKI 42/20

SKF
NKI 42/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656370
N° MFRNKI 42/20
Prix187.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 42/20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 42 mm, diamètre extérieur de 57 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI06656370
N° MFRNKI 42/20
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
Prix187.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    57 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 42/20 présente un diamètre d’alésage de 42 mm, un diamètre extérieur de 57 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 0.33 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13713 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKI 42/20