Motion
NKI 70/35

SKF
NKI 70/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI06656374
N° MFRNKI 70/35
Prix583.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NKI 70/35

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 95 mm, largeur de 35 mm
N° D’ARTICLE MI06656374
N° MFRNKI 70/35
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
Prix583.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Poids
    1.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NKI 70/35 présente un diamètre d’alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur globale de 35 mm et un poids de 1.56 lb, conçus pour les machines exigeantes.
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19783 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    42714 lbf
  • Série
    NKI

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS À AIGUILLES NKI 70/35