Motion
M0410TU
Manchon uni et roulement à bride - DI 4 mm, DE 0.2188 po., longueur 10 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668198
N° MFRM0410TU
Prix0.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 4 mm, DE 0.2188 po., longueur 10 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06668198
N° MFRM0410TU
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
Prix0.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 mm
  • Diamètre intérieur
    4 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.2188 po
  • Global Longueur  
    10 mm
  • Largeur totale
    5.5000 po
  • Taille d’arbre recommandée
    3.992 à 4.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à coussinet-douille en acier PTFE M0410TU4 X 5.5 X 10mm
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.25
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M0410TU
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802067779
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802067779

Aperçu

Description du fabricant
M0410TU 4 X 5.5 X 10MM PFE EN ACIER
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good